Buigtang voor koperen pijp, Voor uitwendige pijp-⌀: 8mm

Artikelnummer: 821310 8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor uitwendige pijp-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor uitwendige pijp-⌀ 8 mm
Buigradius (midden pijp) 24 mm
maximale buighoek 180 graden
Producttype Buigapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 821310 8
EAN/GTIN 4062406237530
Nummer fabrikant 821310 8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Buighoek tot 180° bij minimale radius zonder vervorming van de pijp. Buigsegment met gradeninstelling.
Lichte constructie voor werken zonder vermoeidheidsverschijnselen. Slipvrije handgreep.

Toepassing:

Voor het buigen van zachte koperen pijpen. Omdat de tang ook midden op de pijp kan worden gezet, kunt u zonder overgang en zonder aanzet tegenbochten in alle richtingen buigen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan