Kobberrørbukker, Til udvendig rør-⌀: 6mm

Art.-nr.: 821310 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
167 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til udvendig rør-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til udvendig rør-⌀ 6 mm
Bukkeradius (midt på rør) 18 mm
maks. bukkevinkel 180 grader
Produkttype Bukkeapparat

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 821310 6
EAN/GTIN 4062406237523
Producentnummer 821310 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Bukkevinkel op til 180° med den mindst mulige radius uden deformering af røret. Bukkesegment med gradinddeling.
Let konstruktion gør arbejdet mindre trættende. Skridsikkert håndtag.

Anvendelse:

Til bukning af bløde kobberrør. Da rørbukkeren også kan sættes på midt på røret, kan der uden overgange eller mellemrum skabes modgående bøjninger i alle retninger.