Curvadora de tubos de cobre, para ⌀ exterior tubo: 8mm

Número de artículo: 821310 8
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
100 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ exterior tubo (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pinzas para curvar
Ángulo de flexión máx. 180 grados
Denominación del fabricante Kupferrohr-Biegezange
para el diámetro exterior del tubo 8 mm
Radio de flexión mín. 24 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 821310 8
EAN / GTIN 4062406237530
Número del fabricante 821310 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Ángulo de flexión hasta 180º en los radios más pequeños sin deformación del tubo. Segmento de flexión con ajuste graduado.
Diseño ligero para un trabajo sin fatiga. Mango antideslizante.

Aplicación:

Para flexionar tubos de cobre blandos. Puesto que las pinzas pueden montarse también en el centro del tubo, los arcos invertidos se pueden flexionar en todas las direcciones sin transición ni empalmes.