Kupferrohr-Biegezange, für Rohr-Außen-⌀: 6mm

Artikel-Nr.: 821310 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Rohr-Außen-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart
Biegezange
Biegewinkel max.
180 Grad
Herstellerbezeichnung
Kupferrohr-Biegezange
für Rohr-Außendurchmesser
6 mm
Biegeradius min.
18 mm
Stiel / Griff
Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 821310 6
EAN / GTIN 4062406237523
Herstellernummer 821310 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Biegewinkel bis 180° bei kleinstmöglichem Radius ohne Deformierung des Rohres. Biegesegment mit Gradeinstellung.
Leichte Bauweise für ermüdungsfreies Arbeiten. Rutschfester Handgriff.

Verwendung:

Zum Biegen von weichen Kupferrohren. Da die Zange auch mitten am Rohr angesetzt werden kann, lassen sich übergangslos und ohne Ansatz Gegenbögen in alle Richtungen biegen.