Naprave za ukrivljanje bakrenih cevi 6 mm

Št. art.: 821310 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za zunanji ⌀ cevi 6 mm
Radij ukrivljanja (sredina cevi) 18 mm
maksimalni kot ukrivljanja 180 stopinj
Vrsta izdelka Naprava za ukrivljanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 821310 6
EAN/GTIN 4062406237523

Opis

Izvedba:

Kot ukrivljanja do 180° pri najmanjšem možnem radiju brez deformacije cevi. Segment za ukrivljanje s skalo v stopinjah.
Lahka izvedba za neutrudljivo delo. Nedrseč ročaj.

Uporaba:

Za ukrivljanje mehkih bakrenih cevi. Ker so klešče sredinsko nameščene na cev, je to mogoče upogibati prosto in v vse smeri.
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
    za zunanji ⌀ cevi (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico