Ohýbací kleště na měděné trubky, pro vnější ⌀ trubek: 6mm

Artiklové číslo: 821310 6
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
160 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro vnější ⌀ trubek (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kleště ohýbací
Úhel ohybu max. 180 stupně
Označení výrobce Kupferrohr-Biegezange
Pro vnější průměr trubky 6 mm
Poloměr ohybu min. 18 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 821310 6
EAN / GTIN 4062406237523
Číslo výrobce 821310 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Úhel ohybu až 180° při nejmenším možném poloměru bez deformace trubky. Ohebný prvek s nastavením stupňů.
Lehká konstrukce pro práci bez únavy. Neklouzavá rukojeť.

Použití:

K ohýbání měkkých měděných trubek. Protože lze kleště nasadit i uprostřed trubky, je možno všemi směry ohýbat protioblouky zcela bez přechodů a nástavců.