Kunststofrørsaks, til ⌀ op til: 42mm

Art.-nr.: 819681 42
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ⌀ op til (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Kunststoffrohrschere, für ⌀ bis: 42mm
Kvalitets- og testsejl ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve grå; sort
Produkttype rørsaks
Egenskaber, saks Skraldefunktion; kniv, udskiftelig
Egnet til diameter rør (udvendig diameter) metrisk
Diameter, maks., rør (udvendig diameter) metrisk 42 mm
Egenskab, greb Tokomponentgreb
Standard DIN EN IEC 60900
Materiale, greb kunststof
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 819681 42
EAN/GTIN 095691234988
Producentnummer 23498
Producent/ansvarlig person RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 Gevelsberg, Deutschland, www.ridgid.eu

Betegnelse

Udførelse:

Greb med ergonomiske indsatser i 1/2 tomme afstand til hurtig måling af rør. Skraldemekanisme og teflonbelagt (ved str. 63) X-CEL®-klinge af hensyn til reduceret skæretid med optimal trykfordeling ved alle kunststofmaterialer.

Anvendelse:

Til skæring af PE-, PP-, VPE-, PB- og PVDF-rør (kun begrænset muligt ved meget tynde materialer). Specielt velegnet til forberedelse af muffesvejsning. Kunststofsaks til let skæring.

Reservedel:

Reserveknive, se nr. 819686.

Bemærk:

Slangesakse se nr. 769940, 769960 og 769980.