{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | cevne klešče | |
| Merska enota, razpon | metrično | |
| Vrsta zgloba | skoznji členek | |
| Premer maks. | 1 col | |
| Vpenjalna širina maks. a | 42 mm | |
| Celotna dolžina L | 300 mm | |
| Material | posebno orodno jeklo | |
| Izvedba čeljusti/vilic | nazobljeno | |
| Barva | rdeča | |
| Oblika čeljusti/vilic | široko | |
| Položaj čeljusti/vilic | zakrivljena | |
| Kotnik, zakrivljena | 90 stopinj | |
| Primerno za | cev (zunanji premer), imperialno | |
| Material, ročaj | umetne mase | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Površina | kromirano; lakirano; polirano | |
| Postopek izdelave | kaljeno; kovano | |
| Držalo/ročaj | ročaj |
| Številka izdelka | 810100 1 | |
| EAN/GTIN | 4005887266309 | |
| Številka proizvajalca | 87110010 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |