Kleště instalatérské, ⌀ trubky: 1palec

Artiklové číslo: 810100 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ trubky (palec) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Instalatérské kleště
Měrná jednotka rozpětí metrické
Typ kloubu Protažený kloub
Průměr max. 1 palec
Šířka upnutí max. a 42 mm
Celková délka L 300 mm
Materiál Speciální nástrojová ocel
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Tvar čelistí/svěrné čelisti Široký
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Úhel, zalomené 90 stupně
Vhodné pro Trubka (vnější průměr)
Barva červená
Obsah jednotlivý díl
Povrch chromované; lakované; leštěné
Výrobní proces Kalené; Kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 810100 1
EAN / GTIN 4005887266309
Číslo výrobce 87110010
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Švédský tvar, se širokými čelistmi zahnutými na 90°. Celé kované se stavěcí maticí, zajištěnou proti ztrátě.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel; zušlechtěná, čelisti induktivně kalené.