{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Produkto rūšis | vamzdinis raktas | |
| Slėgio matavimo vienetas | metrais | |
| Lanksto tipas | kiauras lankstas | |
| Skersmuo maks. | 1 in | |
| Užspaudimo ribos max. a | 42 mm | |
| Visas ilgis L | 300 mm | |
| Apdirbama medžiaga | įrankinis specialus plienas | |
| Žiaunų / veržliarakčių modelis | dantyt. | |
| Formos žiaunos / veržliaraktis | plat. | |
| Žiaunų / veržliarakčio padėtis | lenktos | |
| Kampų, lenktos | 90 laipsniai | |
| Tinka | vamzdis (išorinis skersmuo), imper. | |
| Spalva | raudona | |
| Medžiaga, rankena | iš plastiko | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Paviršius | chromuot.; dažyt.; poliruot. | |
| Gamybos metodas | grūdint.; kaldint. | |
| Kotas / rankena | rankena |
| Produkto numeris | 810100 1 | |
| EAN / GTIN | 4005887266309 | |
| Gamintojo numeris | 87110010 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de |