Skruer til T-riller

Art.-nr.: 80754
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Notens nominelle mål 42 mm
Længde i alt 400 mm
Nominel skruelængde 400 mm
Gevindstørrelse M36
Overflade bruneret
Produkttype notskrue
Materiale stål
Styrkeklasse 8.8
Vægt 3.930 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 80754
EAN/GTIN 4020772080754
Producentnummer 80754
L-nummer L30120 231
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Skruer til T-slots, smedet, T-slot styr ryddet, valset gevind, stemplet med AMF logo og styrke klasse. M6 til M12 hærdet til styrkeklasse 10.9, M14 til M42 hærdet til styrkeklasse 8.8.

Egenskab:

  • D x rille x L: M36x42x400
  • Styrkeklasse: 8,8
  • A: 41,6
  • B: 250
  • E: 65
  • K: 26
  • VE: -
  • Vægt: 3930 g