Tornillos para ranuras en T

Número de artículo: 80754
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Medida nominal de ranura 42 mm
Longitud total 400 mm
Longitud nominal del tornillo 400 mm
Tamaño de rosca M36
Superficie pavonado/a
Tipo de producto Tornillo para ranura
Material acero
Clase de resistencia 8.8
Peso 3.930 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 80754
EAN / GTIN 4020772080754
Número del fabricante 80754
Número L L30120 231
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillos para ranuras en T, forjado, guía de ranura en T despejada, rosca enrollada, estampada con logotipo AMF y clase de resistencia. M6 a M12 templado a la clase de fuerza 10.9, M14 a M42 templado a la clase de fuerza 8,8.

Característica:

  • D x ranura x L: M36x42x400
  • Clase de resistencia: 8,8
  • A: 41,6
  • An: 250
  • E: 65
  • K: 26
  • V: -
  • peso: 3930 g