{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Medida nominal das ranhuras | 42 mm | |
| Comprimento total | 400 mm | |
| Comprimento nominal do parafuso | 400 mm | |
| Tamanho da rosca | M36 | |
| Superfície | com brunimento | |
| Tipo de produto | parafuso com ranhura | |
| Material | aço | |
| Classe de resistência | 8.8 | |
| Peso | 3 930 g |
| Número do artigo | 80754 | |
| EAN/GTIN | 4020772080754 | |
| Número do fabricante | 80754 | |
| Número L | L30120 231 | |
| Fabricante/responsável | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |