• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Šrouby pro T-drážky

Artiklové číslo: 80754
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Jmenovitý rozměr drážky 42 mm
Celková délka 400 mm
Jmenovitá délka šroubů 400 mm
Rozměr závitu M36
Povrch černěné
Druh produktu Šroub do drážek
Materiál ocel
Třída pevnosti 8.8
Hmotnost 3 930 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 80754
EAN / GTIN 4020772080754
Číslo výrobce 80754
L-číslo L30120 231
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šrouby do T-drážek, kované, s drážkou T, vylité, válcovaný závit, vyražené logem AMF a třídou pevnosti. M6 až M12 tvrzený do třídy pevnosti 10,9, M14 až M42 tvrzený do třídy pevnosti 8,8.

Charakteristika:

  • D x drážka x L: M36x42x400
  • Třída pevnosti: 8,8
  • A: 41,6
  • Š: 250
  • E: 65
  • K: 26
  • VE: -
  • Hmotnost: 3930 g