Vijaki za T-reže

Št. art.: 80754
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Nazivna mera utora 42 mm
Celotna dolžina 400 mm
Nazivna dolžina vijaka 400 mm
Velikost navoja M36
Površina brunirano
Vrsta izdelka utorni vijaki
Material jeklo
Razred trdnosti 8.8
Masa 3.930 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 80754
EAN/GTIN 4020772080754
Številka proizvajalca 80754
L-število L30120 231
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vijaki za T-reže, kovani, T-reža vodilo očiščeno, valjani navoj, žigosan z AMF logotipom in razred trdnosti. M6 do M12 kaljeno do razreda trdnosti 10.9, M14 do M42 kaljeno do trdnostnega razreda 8,8.

Lastnosti:

  • D x utor x L: M36x42x400
  • Razred trdnosti: 8,8
  • A: 41,6
  • B: 250
  • E: 65
  • K: 26
  • V: -
  • Masa: 3930 g