• Kære Kunder, lørdag den 24. oktober 2026 fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00 udfører vi vedligeholdelsesarbejde på eShoppen. I denne periode kan prisvisningen være midlertidigt begrænset. Tak for din forståelse!
    • Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Refraktometer med 4 måleskalaer

Art.-nr.: 780B

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Måleenhed procent
Produkttype refraktometer
Display analog
Mål fra AdBlue
Samlet længde 700 mm
Totalbredde 235 mm
Samlet højde 70 mm
Vægt, samlet 0,472 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 780B
EAN/GTIN 3148519411515
Producentnummer 780B
L-nummer L60130 6667
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Fire måleskalaer: Adblue, kølevæske, batterisyre, forrudevaskervæske
  • Passer til Euro 6 dieselmotorer
  • Måler urinstofkoncentrationen i brugt AdBlue
  • Nøjagtige, pålidelige og præcise oplysninger
  • Dimensioner
  • L x B x H /: 700 x 235 x 70 mm.

Egenskab:

  • H [mm]: 70
  • B [mm]: 235
  • L [mm]: 700
  • [g]: 472