REFRACTOMETRE AD BLUE

Réf.: 780B
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage valise de transport (HD = service intensif)
Unité valeur mesurée pourcentage
Type de produit réfractomètres
Affichage mode analogique
Mesure de AdBlue
Longueur totale 700 mm
Largeur totale 235 mm
Hauteur totale 70 mm
Poids total 0,472 kg

Identification et classification

Référence article 780B
EAN / GTIN 3148519411515
Réf. fabricant 780B
Article hors catalogue L60130 6667
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Quatre échelles de mesure: Adblue, liquide de refroidissement, acide de batterie, liquide lave-glace
  • Convient aux moteurs diesel Euro 6
  • Mesure la concentration en urée de l'AdBlue utilisé
  • Informations exactes, fiables et précises
  • Dimensions
  • L x l x H /: 700 x 235 x 70 mm

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 70
  • B [mm]: 235
  • L [mm]: 700
  • [g]: 472