Refractometru cu 4 scări de măsurare

Cod articol.: 780B
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Valoare de măsurare unitate procent
Tip produs Refractometru
Afişare analog
Dimensiune de la AdBlue
Lungimea totală 700 mm
Lăţime totală 235 mm
Înălţimea totală 70 mm
Greutate totală 0,472 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 780B
EAN / GTIN 3148519411515
Număr producător 780B
L-Număr L60130 6667
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Patru scări de măsurare: Adblue, lichid de răcire, acid de baterie, lichid de spălare a parbrizului
  • Potrivit pentru motoarele diesel Euro 6
  • Măsoară concentrația de uree din AdBlue utilizat
  • Informații exacte, fiabile și precise
  • Dimensiuni
  • L x l x îh /: 700 x 235 x 70 mm.

Caracteristică:

  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 235
  • L [mm]: 700
  • [g]: 472