Refractometer met 4 meetschalen

Artikelnummer: 780B
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Meetwaarde eenheid procent
Producttype refractometer
Weergave analoog
Meten van AdBlue
Totale lengte 700 mm
Totale breedte 235 mm
Totale hoogte 70 mm
Gewicht totaal 0,472 kg

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 780B
EAN/GTIN 3148519411515
Nummer fabrikant 780B
L-nummer L60130 6667
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vier meetschalen: Adblue, koelvloeistof, accuzuur, ruitensproeiervloeistof
  • Geschikt voor Euro 6-dieselmotoren
  • Meet de ureumconcentratie van de gebruikte AdBlue
  • Nauwkeurige, betrouwbare en precieze informatie
  • Afmetingen (L x B x H): 700 x 235 x 70 mm

Kenmerk:

  • H [mm]: 70
  • B [mm]: 235
  • L [mm]: 700
  • [g]: 472