Håndnittetang FLIPPER®

Art.-nr.: 770280
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 212 mm
Til popnitter, aluminium, kobber 3 mm - 5 mm
Til popnitter, stål, rustfrit stål 3 mm - 4 mm
Vægt 750 g
Produkttype Håndnittetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 770280
EAN/GTIN 4007081010009
Producentnummer 1433950
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Udførelse:

Robust, stabil håndnittetang med nittedorn-opsamlingsbeholder. Enhåndsbetjening, ca. 30 % mindre kraft. En fødemekanisme holder nittedornen fast efter afrivning − når man trykker armen fremad frigives nittedornen.

Anvendelse:

Til bearbejdning af popnitter (alle materialer).

Leveringsomfang:

Inklusive mundstykker 10/24 (i arbejdsposition) og 10/18, 10/29 (i opsamlingsbeholder) samt 1 montagenøgle på opsamlings-beholderen.