{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Celotna dolžina L | 212 mm | |
| Skupna masa | 750 g | |
| Primerno za | slepe kovice; slepe kovice | |
| Serija | FLIPPER® | |
| Oznaka proizvajalca | Handnietzange FLIPPER® | |
| Premer min., slepe kovice | 3 mm; 3 mm | |
| Premer maks., slepe kovice | 5 mm; 4 mm | |
| Material, slepe kovice | aluminij; baker; jeklo; plemenito jeklo | |
| Barva | modra; črna | |
| Izvedba | 2 K | |
| Material, ročaj | umetne mase | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | klešče za zakovice | |
| Material | Jeklo | |
| Držalo/ročaj | ročaj |
| Številka izdelka | 770280 | |
| EAN/GTIN | 4007081010009 | |
| Številka proizvajalca | 1433950 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |