Ručné nitovacie kliešte FLIPPER®

Č. pol.: 770280
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 212 mm
pre slepé nity Hliník, meď 3 mm - 5 mm
Pre slepé nity Oceľ, nerezová oceľ 3 mm - 4 mm
Hmotnosť 750 g
Druh produktu Ručné nitovacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 770280
EAN/GTIN 4007081010009
Číslo výrobcu 1433950
Výrobca/zodpovedná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Prevedenie:

Pevné, stabilné ručné nitovacie kliešte so zbernou nádobou na tŕne. Obsluha jednou rukou, o cca 30 % nižšia vynaložená sila. Mechanizmus skľučovadla zadrží nitovací tŕň po odtrhnutí – stlačením páky dopredu sa tŕň uvoľní.

Použitie:

Na spracovanie slepých nitov (všetky materiály).

Rozsah dodávky:

Vrátane náustkov 10/24 (v pracovnej polohe) a 10/18, 10/29 (v záchytnej nádobe), ako aj 1 montážneho kľúča na záchytnej nádobe.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka