{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală L | 212 mm | |
| Greutate totală | 750 g | |
| Recomandat pentru | Nituri oarbe; Nituri oarbe | |
| Serie | FLIPPER® | |
| Denumirea producătorului | Handnietzange FLIPPER® | |
| Diametru min., Nituri oarbe | 3 mm; 3 mm | |
| Diametru max., Nituri oarbe | 5 mm; 4 mm | |
| Material, Nituri oarbe | aluminiu; cupru; oţel superior; oțel | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Execuție | 2K | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte pentru nituri | |
| Material | Oţel | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 770280 | |
| EAN / GTIN | 4007081010009 | |
| Număr producător | 1433950 | |
| Producător/responsabil | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |