Handnittång FLIPPER®

Art-nr: 770280
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
66 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 212 mm
för blindnitar av aluminium och koppar 3 mm - 5 mm
för blindnitar av stål och rostfritt 3 mm - 4 mm
vikt 750 g
Produktslag Handnittång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 770280
EAN/GTIN 4007081010009
Tillverkarens nummer 1433950

Benämning

Utförande:

Robust, stabil handnittång med uppsamlingsbehållare för nitdornar. Enhandsmanövrering, cirka 30 % mindre kraftbehov. Chuckmekanismen håller fast nitdormen efter att den har lossnat − när man trycker armen framåt frigörs nitdornen.

Användningsdata:

För montering av blindnitar (alla material).

Leveransinnehåll:

Inklusive munstycken 10/24 (i arbetsläget) och 10/18, 10/29 (i uppsamlingsbehållaren) samt 1 montagenyckel på uppsamlingsbehållaren.