{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hammerhoved-⌀ | 50 mm | |
Serie | PB 303 | |
Hovedlængde med indsatser | 110 mm | |
Skaftlængde | 335 mm | |
Samlet længde | 385 mm | |
Vægt | 1,14 kg | |
Materiale, hus | Stål | |
Materiale, indsats | Nylon, hvid | |
Materiale, skaft | Glasfiber | |
rekylfri | ja | |
Produkttype | Hammer |
Artikelnummer | 754800 50 | |
EAN/GTIN | 7610733087112 | |
Producentnummer | 303.6 |