{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Slagfladediameter | 40 mm; 40 mm | |
| Materiale, indsats | nylon; nylon | |
| Husdiameter | 40 mm | |
| Farvetone, sort | Dybsort | |
| Farvetone, rød | Signalrød | |
| Farvetone, hvid | Ren hvid | |
| Hårdhed | hård; hård | |
| Materiale, hus | stål | |
| Beskrevet del | Griffzone; Griffunterteil; Hammerkopf; Griffunterteil; Hammerkopf; Nylon-Einsätze | |
| Slagfladeform | rund; rund | |
| Huslængde med indsatser | 105 mm | |
| Emballage | løs | |
| Slidstærk | ja; ja | |
| Stille | ja; ja | |
| Meget høj slagkraft | ja; ja | |
| Ingen flishugning | ja; ja | |
| Farve | rød; sort; hvid | |
| Hovedlængde | 105 mm | |
| Skaftbeskyttelse | ja | |
| Type | nylon | |
| Egenskaber | rekylfri | |
| Hus | ja | |
| Bane til bløde hamre | 1; 2 | |
| Længde, greb | 320 mm | |
| Udførelse | 3K-skaft | |
| Materiale, greb | gummi; polyamid | |
| Kerne | aluminiumslegering | |
| Produkttype | blød hammer | |
| Vægt, samlet | 738 g | |
| Indhold | enkelt del | |
| Skaft/greb | greb |
| Artikelnummer | 754170 40 | |
| EAN/GTIN | 8024886013871 | |
| Producentnummer | PF090K 40 | |
| Producent/ansvarlig person | OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 Cortenova (Lecco), Italia, www.osca.it |