Skonhammare med 3K-skaft, nyloninsatser och stålmellandel 40 mm

Art-nr: 754170 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
182 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

huvud-⌀ 40 mm
huvudlängd med slag 105 mm
skaftlängd 320 mm
vikt 0,738 kg
Handtag 3-komponentshandtag
Material insats Nylon, vit, 100 Shore
Material skaft Kärna av aluminiumlegering
Studsfri Ja
Produktslag Hammare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 754170 40
EAN/GTIN 8024886013871
Tillverkarens nummer PF090K 40

Benämning

Utförande:

Med nästintill obrytbart 3K-skaft (aluminiumkärna samt polyamid- och gummikomponenter), smidd skyddskrage och extra skyddshylsa.
Kraftig mittdel av metall.

Fördel:

Obrytbar, ergonomisk, halksäker, vibrationsfri och skonsam för lederna.

Reservdel:

Reservinsats nylon, kan levereras under nr 754180.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar