Palička s trojzložkovou násadou, nylonové vložky a strednou časťou z ocele, ⌀ hlavy kladiva: 40

Č. pol.: 754170 40
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
156 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hlavy kladiva Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 40 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov 105 mm
Dĺžka násady 320 mm
Hmotnosť 0,738 kg
Rukoväť 3-zložková rukoväť
Materiál vložky nylin, biela, 100 Shore
Materiál násady jadro z legovaného hliníka
bez spätného rázu Áno
Druh produktu Kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 754170 40
EAN/GTIN 8024886013871
Číslo výrobcu PF090K 40
Výrobca/zodpovedná osoba OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italia, www.osca.it

Popis

Prevedenie:

S takmer nerozbitnou 3K rukoväťou (hliníkové jadro, polyamidové a gumené komponenty), kovaným ochranným golierom rukoväti a dodatočným ochranným puzdrom rukoväti.
Silný kovový stredový diel.

Výhoda:

Nerozbitné, ergonomické, protišmykové, bez vibrácií a šetrné na kĺby.

Náhradní díl:

Náhradná nylonová vložka dostupná pod číslom 754180.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka