{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material utilizare | nailon | |
| Diametrul suprafeței de impact | 40 mm | |
| Greutate totală | 738 g | |
| Materialul carcasei | oțel | |
| Caracteristici | Fără recul | |
| Forma suprafeței de impact | rotund | |
| Lungimea capului | 105 mm | |
| Protecţie coadă | da | |
| Carcase | da | |
| Utilizare ciocan cu cap moale | 2 | |
| Culoarea | roşu; negru; alb | |
| Lungime, Coadă | 320 mm | |
| Execuție | coadă din 3 componente | |
| Material, Coadă | cauciuc; poliamidă | |
| Miez | aliaj de aluminiu | |
| Tip produs | ciocan cu cap moale | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Coadă/mâner | Coadă |
| Cod articol | 754170 40 | |
| EAN / GTIN | 8024886013871 | |
| Număr producător | PF090K 40 | |
| Producător/responsabil | OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 Cortenova (Lecco), Italia, www.osca.it |