Blød hammer med 3K-skaft og nylonbaner og mellemstykke i stål, Hammerhoved-⌀: 50mm

Art.-nr.: 754170 50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
125 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hammerhoved-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale, indsats nylon
Slagfladediameter 50 mm
Vægt, samlet 980 g
Materiale, hus stål
Egenskaber rekylfri
Slagfladeform rund
Hovedlængde 117 mm
Skaftbeskyttelse ja
Hus ja
Bane til bløde hamre 2
Farve rød; sort; hvid
Længde, skaft 320 mm
Udførelse 3K-skaft
Materiale, skaft gummi; polyamid
Kerne aluminiumslegering
Produkttype blød hammer
Indhold enkelt del
Skaft/greb skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 754170 50
EAN/GTIN 8024886013888
Producentnummer PF090K 50
Producent/ansvarlig person OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 Cortenova (Lecco), Italia, www.osca.it

Betegnelse

Udførelse:

Med 3K-skaft, der næsten ikke kan knække (aluminiumskerne, polyamid- og gummikomponent), smedet skaftbeskyttelseskrave og ekstra skaftbeskyttelseskappe.
Kraftigt mellemstykke i metal.

Fordel:

Brudsikker, ergonomisk, skridsikker, vibrationsfri og skånsom for leddene.

Reservedel:

Ekstra indsats, nylon fås under nr. 754180.