• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen være utilgængelig lørdag den 23. maj fra kl. 7.00 til 15.00. Vi beklager eventuelle gener.

Parallelklodser. par

Art.-nr.: 75325
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Antal lister 1 par
Længde 63 mm
Bredde 4 mm
Højde 12 mm
Formbeskrivelse parallel; plan; retvinklet
Produkttype parallelunderlag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 75325
EAN/GTIN 4020772075323
Producentnummer 75325
L-nummer L30130 571
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Par parallelle dokumenter, fint slebet i par parallelt med planen.
Oplysninger om produktets størrelse.
Sag hærdet.
Kvalitetsniveau: Super præcision

Egenskab:

  • H: 12
  • B: 4,0
  • L: 63
  • Partolerance
    (tp1 / /tp2): IT5
  • Vægt: 45 g