Pereche de cale plan-paralele

Cod articol.: 75325
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Număr de baghete 1 pereche
Lungime 63 mm
Lăţime 4 mm
Înălţime 12 mm
Descrierea formei Dreptunghiular; Neted; paralel
Tip produs Cale plan-paralele

Identificare și clasificare

Cod articol 75325
EAN / GTIN 4020772075323
Număr producător 75325
L-Număr L30130 571
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Pereche de documente paralele, măcinate fin în perechi paralele cu planul.
Informații privind dimensiunea produsului.
Carcasă întărită.
Nivel de calitate: Super precizie

Caracteristică:

  • H: 12
  • B: 4,0
  • L: 63
  • Toleranță pereche
    (tp1 / /tp2): IT5
  • greutate: 45 g