Par de bases paralelas

Número de artículo: 75325
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Cantidad regletas 1 par
Longitud 63 mm
Anchura 4 mm
Altura 12 mm
Descripción de la forma En ángulo recto; Plano/a; paralelo/a
Tipo de producto Bases paralelas

Identificación y clasificación

Número de artículo 75325
EAN / GTIN 4020772075323
Número del fabricante 75325
Número L L30130 571
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Par de documentos paralelos, finamente molidos en pares paralelos al plan.
Información de tamaño en el producto.
Caso endurecido.
Nivel de calidad: Súper precisión

Característica:

  • H: 12
  • An: 4,0
  • L: 63
  • Tolerancia a los pares
    (tp1 / /tp2): IT5
  • peso: 45 g