Smedehammer, fransk model med “Ultratec”-skaft 1000 g

Art.-nr.: 750660 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Vægt uden skaft 1.000 g
Hovedlængde L 117 mm
Banehøjde H 42 mm
Skaftlængde 360 mm
gnistfri nej
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 750660 1000
EAN/GTIN 4016134002939
Producentnummer 5029981000

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet, hærdet og bruneret. Hoved lakeret, bane og pen blanke.
Med „Ultratec” glasfiberskaft, der ikke kan knække.

Materiale:

Special-værktøjsstål.
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
    Vægt uden skaft (g) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven