Lukkosepänvasara, ranskalainen malli Ultratec-varsi 1000 g

Tuote nro.: 750660 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Paino ilman vartta 1 000 g
Pään pituus L 117 mm
Lyöntipäänkorkeus H 42 mm
Varren pituus 360 mm
kipinöimätön ei
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 750660 1000
EAN / GTIN 4016134002939
Valmistajan numero 5029981000

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu, karkaistu ja hehkutettu. Pää lakattu, kantapuoli ja sorkka kiiltävät.
Särkymätön Ultratec-lasikuituvarsi.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä.
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
    Paino ilman vartta (g) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin