Smedehammer, fransk model med “Ultratec”-skaft 500 g

Art.-nr.: 750660 500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Vægt uden skaft 500 g
Hovedlængde L 98 mm
Banehøjde H 32 mm
Skaftlængde 320 mm
gnistfri nej
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 750660 500
EAN/GTIN 4016134002885
Producentnummer 5029980500

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet, hærdet og bruneret. Hoved lakeret, bane og pen blanke.
Med „Ultratec” glasfiberskaft, der ikke kan knække.

Materiale:

Special-værktøjsstål.
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
    Vægt uden skaft (g) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven