Zámečnické kladivo, francouzský model s násadou „Ultratec“, Hmotnost bez násady: 1000g

Artiklové číslo: 750660 1000
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
52 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hmotnost bez násady (g) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost bez násady 1 000 g
Délka hlavy 117 mm
Výška hlavy H 42 mm
Materiál hlava ocel
Povrch lakované
Rozměry dráhy hranatý
Jednotná hmotnost bez násady metrické
Délka, Násada 360 mm
Materiál, Násada skelné vlákno
Druh produktu zámečnické kladivo
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 750660 1000
EAN / GTIN 4016134002939
Číslo výrobce 5029981000
Výrobce/odpovědná osoba Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kované, kalené a popouštěné. Hlava lakovaná, ploska a nos lesklé.
S nerozbitnou násadou „Ultratec“ ze skelných vláken.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.