Zámočnícke kladivo, francúzsky model s násadou „Ultratec“ 1000

Č. pol.: 750660 1000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť bez násady 1 000 g
Dĺžka hlavy L 117 mm
Konštrukčná výška H 42 mm
Dĺžka násady 360 mm
bez iskier nie
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 750660 1000
EAN/GTIN 4016134002939
Číslo výrobcu 5029981000

Popis

Prevedenie:

Zápustkovo kovaná, kalená a temperovaná. Hlava lakovaná, plôška a nos bez povrchovej úpravy.
S nerozbitnou násadou so skleným vláknom „Ultratec“.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.
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
    Hmotnosť bez násady Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka