Splituddriver med styretylle 1,8 mm

Art.-nr.: 748000 1,8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
372 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Spids-⌀ 1,8 mm
Dornlængde 20 mm
Hel længde 84 mm
Materiale Krom-vanadium-stål
Produkttype Splituddrivere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 748000 1,8
EAN/GTIN 2050001006745

Betegnelse

Udførelse:

Slank udførelse med krydsriflet styrehylster og hærdet indsatsdorn. Størrelse 0,9 − 3,9 med løst styrehylster − størrelse 4,9 og 5,9 med fast skaft.

Materiale:

Krom-vanadium-stål.
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
    Spids-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven