Csapszegkiütő vezetőpersellyel 1,8 mm

Cikkszám: 748000 1,8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
372 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hegy ⌀ 1,8 mm
Hegy hossza 20 mm
Teljes hossz 84 mm
Alapanyag Króm-vanádium acél
Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 748000 1,8
EAN / GTIN 2050001006745

Leírás

Kivitel:

Karcsú kivitel bordázott vezetőpersellyel és edzett betéttüskével. 0,9 − 3,9 méret szabad vezetőpersellyel − 4,9 + 5,9 méret fix szárral.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél.
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
    Hegy ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz