Vyrážeč závlaček s vodicím pouzdrem, ⌀ hrotů: 1,8mm

Artiklové číslo: 748000 1,8
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
616 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hrotů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná
Tvar hřídele kulatá
Celková délka 84 mm
Délka trnu 20 mm
Průměr hrotu 1,8 mm
Materiál Chrom-vanadiová ocel
Označení výrobce Splintentreiber mit Führungshülse
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Vyrážeč závlaček
Povrch Vroubkované

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 748000 1,8
EAN / GTIN 2050001006745
Číslo výrobce 748000 1,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Úzké provedení s vroubkovaným vodicím pouzdrem a kaleným hlavicovým kalibrem. Velikost 0,9 − 3,9 s volným vodicím pouzdrem − velikost 4,9 a 5,9 s pevnou stopkou.

Materiál:

Chromvanadiová ocel.