Cacciaspine con bussola di guida 1,8 mm

Codice art.: 748000 1,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
977 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punta 1,8 mm
Lunghezza spina 20 mm
Lunghezza complessiva 84 mm
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Tipo di prodotto Cacciaspine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 748000 1,8
EAN / GTIN 2050001006745

Descrizione

Esecuzione:

Versione sottile con bussola di guida zigrinata e inserto a spina temprato. Dim. 0,9 − 3,9 con bussola di guida mobile − Dim. 4,9 − 5,9 con codolo fisso.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio.
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
    ⌀ Punta (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello