Vyrážač závlačiek s vodiacim puzdrom 1,8

Č. pol.: 748000 1,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
976 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hrotov 1,8 mm
Dĺžka tŕňa 20 mm
Celková dĺžka 84 mm
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 748000 1,8
EAN/GTIN 2050001006745

Popis

Prevedenie:

Štíhle vyhotovenie s kosouhlo vrúbkovaným vodiacim puzdrom a tvrdeným nasadzovacím tŕňom. Veľkosť 0,9 − 3,9 s voľným vodiacim puzdrom − veľkosť 4,9 + 5,9 s pevnou stopkou.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ.
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
    ⌀ hrotov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka