Splituddriver med håndtag, Spids-⌀: 8mm

Art.-nr.: 747100 8
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
276 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spids-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft/greb greb
Form, skaft rund
Diameter, skaft 12 mm
Længde i alt 216 mm
Længde, dorn 86 mm
Diameter, spids 8 mm
Materiale rundstål
Producentbetegnelse Splintentreiber mit Handgriff
Farve rød; sort
Indhold enkelt del
Produkttype splituddriver
Udførelse, slaghoved sejhærdet
Materiale, greb kunststof
Egenskaber fri for splinter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 747100 8
EAN/GTIN 3148511594568
Producentnummer 249.G8
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Udførelse:

Rundstål med cylindrisk dorn, fuldstændigt hærdet. “Dæmpende” sikkerhedsskaft giver mere komfort og præcision. Speciel slaghovedsejhærdning forhindrer afsplintring.