Splituddriver med håndtag 10 mm

Art.-nr.: 747100 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Spids-⌀ 10 mm
Hel længde L1 230 mm
Dornlænge L2 100 mm
Skaft-⌀ S 14 mm
Udførelse, slaghoved Speciel slaghovedsejhærdning
Greb dæmpende flerkomponentovertræk
Sejhærdning Komplet hærdet
Materiale Rundstål
Produkttype Splituddrivere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 747100 10
EAN/GTIN 3148511594582
Producentnummer 249.G10

Betegnelse

Udførelse:

Rundstål med cylindrisk dorn, fuldstændigt hærdet. “Dæmpende” sikkerhedsskaft giver mere komfort og præcision. Speciel slaghovedsejhærdning forhindrer afsplintring.
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
    Spids-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven