{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, rød | Signalrød | |
| Farvetone, sort | Dybsort | |
| Beskrevet del | Schlagkopf; Schaft | |
| Længde, dorn | 60 mm | |
| Diameter, spids | 4 mm | |
| Farve | rød; sort | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | splituddriver | |
| Form, skaft | rund | |
| Diameter, skaft | 10 mm | |
| Form, slaghoved | cylindrisk | |
| Udførelse, slaghoved | Hærdet; sejhærdet | |
| Maksimal hårdhed i HRC | 58 | |
| Længde i alt | 190 mm | |
| Materiale | rundstål | |
| Egenskaber | fri for splinter | |
| Vægt, samlet | 94 g | |
| Udførelse | 3K-skaft | |
| Materiale, greb | gummibelagt; kunststof | |
| Skaft/greb | greb |
| Artikelnummer | 747100 4 | |
| EAN/GTIN | 3148511594520 | |
| Producentnummer | 249.G4 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |