Cacciaspine con impugnatura, ⌀ Punta: 8mm

Codice art.: 747100 8
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
135 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punta (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Manico/impugnatura impugnatura
Forma del codolo es. tonda
Diametro del codolo 12 mm
Lunghezza complessiva 216 mm
Lunghezza mandrino 86 mm
Diametro della punta 8 mm
Materiale Tondino d’acciaio
Denominazione originale prodotto Splintentreiber mit Handgriff
Colore red; black
Contenuto Parte singola
Tipo di prodotto Cacciaspine
Esecuzione testa di percussione es. bonificata
Caratteristiche Senza scheggiature
Materiale, impugnatura plastica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 747100 8
EAN / GTIN 3148511594568
Codice del produttore 249.G8
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Esecuzione:

Tondino d’acciaio con punta cilindrica, interamente temprato. Impugnatura di sicurezza “anticontraccolpo” per maggiore comfort e precisione. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura.