Vyrážeč závlaček s rukojetí, ⌀ hrotů: 8mm

Artiklové číslo: 747100 8
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
136 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hrotů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Násada/rukojeť
rukojeť
Tvar hřídele
kulatá
Průměr hřídele
12 mm
Celková délka
216 mm
Délka trnu
86 mm
Průměr hrotu
8 mm
Materiál
Kruhový nůž
Označení výrobce
Splintentreiber mit Handgriff
Barva
červená; Černá
Materiál, rukojeť
plast
Obsah
Jednotlivý díl
Druh produktu
Vyrážeč závlaček
Provedení rázové hlavy
zušlechtěný
Tvrdost špičky v HRC
58
Vlastnosti
Lohkeilematon
Hmotnost celkem
158 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 747100 8
EAN / GTIN 3148511594568
Číslo výrobce 249.G8
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Provedení:

Tyčová ocel s válcovým trnem, zcela kalená. „Tlumicí“ bezpečnostní rukojeť pro větší pohodlí a přesnost. Speciální zušlechtění sekací hlavice zabraňuje tříštění.