Chasse-goupilles avec poignée 4 mm

Réf.: 747100 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ pointes 4 mm
Longueur totale L1 190 mm
Longueur broche L2 60 mm
⌀ corps (S) 10 mm
Exécution tête Traitement spécial de la tête
Poignée Gaine multimatière amortissante
Traitement entièrement trempé
Matériau Acier rond
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 747100 4
EAN / GTIN 3148511594520
Réf. fabricant 249.G4

Description

Exécution:

Acier rond avec broche cylindrique, entièrement trempé. Manche de sécurité «amortissant» pour plus de confort et de précision. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats.
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
    ⌀ pointes (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier