{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Kotas / rankena | rankena | |
| Forma kotas | apval | |
| Koto skersmuo | 10 mm | |
| Visas ilgis | 190 mm | |
| Ilgis įvorė | 60 mm | |
| Smailės skersmuo | 4 mm | |
| Medžiaga | apvalus plienas | |
| Gamintojo pavadinimas | Splintentreiber mit Handgriff | |
| Spalva | raudona; juoda | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | kaiščiamušiai | |
| Smūginė galvutė | pagerintos kokybės | |
| Savybės | be atplaišų | |
| Medžiaga, rankena | iš plastiko |
| Produkto numeris | 747100 4 | |
| EAN / GTIN | 3148511594520 | |
| Gamintojo numeris | 249.G4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Germany, www.facom.de |